Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Betonklebeband
Kunststoffbeschichtetes Gewebeklebeband
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Weicher, synthetischer Kautschukklebstoff
- Hohe Anfangsklebkraft
- Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Besonders gute Haftung im Bereich des Gefrierpunkt
Starkes, witterungsbeständiges und wasserfestes 26 Mesh-Polyestergewebe
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Sehr robust und anschmiegsam
- Gute Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
Von Hand abreißbar
- Auf kritischen Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum, offenporigen Holzoberflächen wie Weichhölzer oder sonstigen, später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden.
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und PVC/Kunststoffe mit Weichmacher.
- Kann bei längerer UV-Einstrahlung Rückstände hinterlassen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Das Betonklebeband ist ein universell einsetzbares Klebeband für den Innen- und Außenbereich, wie z.B. bei Putz-, Stuckateur-, Bautenschutz-, Sandstrahl- und Reparaturarbeiten. Aufgrund seiner robusten und flexiblen Eigenschaften eignet sich das Band optimal für temporäre Abdeckarbeiten bei niedrigen Temperaturen auf rauen und staubigen Untergründen wie Beton, Stein und Mauerwerk. Es klebt aber auch sehr gut auf Holz, Metall und Kunststoff.
Weitere Einsatzbereiche sind:
- Verkleben von Baufolien aufeinander und auf Beton, Mauerwerk, Putz und Rohholz
- Abdecken von Rohren und Schächten
- Zum Bündeln, Verpacken, Verschließen, Befestigen und Schützen
Grobe Verschmutzungen und Staub vom Untergrund entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!