Besen, weiche Borsten
Besen, weiche Borsten - 1
Besen, weiche Borsten - 2
Besen, weiche Borsten - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Besen, weiche Borsten

Besen mit weichen Filamenten, gut geeignet für die Entfernung loser Verschmutzungen aller Art.

  • Werkstoff: Polypropylen/ Edelstahl
  • Werkstoff Borsten: PES - Polyester
  • Breite: 65 mm
  • Borstenlänge: 58 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Länge Höhe Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
1951502713
Pink 410 mm 130 mm 0,500 g
1 St.
1951502714
Grün 410 mm 130 mm 0,500 g
1 St.
1951502715
Blau 410 mm 130 mm 0,500 g
1 St.
1951502716
Rot 410 mm 130 mm 0,500 g
1 St.
1951502717
Weiß 410 mm 130 mm 0,500 g
1 St.
1951502718
Gelb 410 mm 130 mm 0,500 g
1 St.
1951502719
Orange 410 mm 130 mm 0,500 g
1 St.
1951502720
Lila 410 mm 130 mm 0,500 g
1 St.
1951502727
Grün 610 mm 125 mm 0,770 g
1 St.
1951502728
Blau 610 mm 125 mm 0,770 g
1 St.
1951502729
Rot 610 mm 125 mm 0,770 g
1 St.
1951502730
Weiß 610 mm 125 mm 0,770 g
1 St.
1951502731
Gelb 610 mm 125 mm 0,770 g
1 St.
1951502732
Orange 610 mm 125 mm 0,770 g
1 St.
1951502733
Lila 610 mm 125 mm 0,770 g
1 St.
1951502734
Schwarz 610 mm 125 mm 0,770 g
1 St.
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
FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Halal-konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!