Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brother Beschriftungsgerät P-Touch E560BTVP
Tragbares Beschriftungsgerät mit USB-C- und Bluetooth-Schnittstelle für eine eindeutige Kennzeichnung von Kabeln, Rohren, Schalter und Steckdosen mit langlebigen und robusten Etiketten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit Lithium-Ionen Akku
- Automatische Schriftbanderkennung
- Bedruckung besonders langlebiger Etiketten auch unter extremsten Bedingungen
- Maximale Schriftbandbreite von 24 mm
- Automatisierte Stromabschaltung (Drucker merkt sich, wo man aufgehört hat)
- Schneideeinheit: Voll-/Halbschnittautomatik
- Datenbank-Upload vom PC sowie Vorlagen-Upload
- Displayanzeige: 3 Zeilen mit je 18 Zeichen
- Tastatur: Qwertz
- 20 Sprachen
- 99 Speicherplätze
- 70 Tasten
- 1.800 Zeichen pro Etikett
- PC-Druck: Einfach Etiketten am PC oder Bluetooth-Schnittstelle mit dem Smartphone oder Tablet erstellen und drucken
- Mit Blockfunktion und 14 Schriftarten
- 4 Textausrichtungen (Zentriert, Blocksatz, Links, Rechts)
- Vertikaldruck möglich
- Schriftbreiten: 2x, 1/2, Schmal, Normal, Breit
- Mit Druckvorschau
- Mehrfachausdruck/Kopien (1-99 Stück)
- Mehrzeiliger Druck
- Vertikal- und Spiegeldruck möglich
- Barcode- und QR-Codedruck möglich
Lieferumfang:
- Beschriftungsgerät
- 1x 24 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf gelb, 8 m lang)
- 1x 12 mm laminiertes Flexi-Tape (schwarz auf weiß, 8 m lang)
- Bedienungsanleitung
- USB-C-Ladekabel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!