Elektronisches Beschriftungsgerät DYMO Labelmanager 420P

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektronisches Beschriftungsgerät DYMO Labelmanager 420P

Kompaktes und handliches Beschriftungsgerät zur individuellen Kennzeichnung

  • Typbezeichnung: DYMO Labelmanager 420P
  • Breite: 115 mm
  • Tiefe: 215 mm
  • Höhe: 57 mm
  • Gerätegewicht: 482 g
  • Lieferumfang: Beschriftungsgerät DYMO LM 420P, Schriftband weiß 12 mm Breit und 4 m lang, Bedienungsanleitung, Netzadapter, USB Kabel, Software-CD
  • Akku-/Batteriebezeichnung: Li-Ion
  • Druckauflösung: h
  • Tastatur: ABC
  • Displayart: LCD
  • Druckgeschwindigkeit: 12 mm/s
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Tiefe Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0696002700
DYMO Labelmanager 420P 115 mm 215 mm 57 mm
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
  • Verbindungsmöglichkeit mit dem PC via USB und mitgelieferter Software

  • Unkomplizierter und schneller Kassettenwechsel

  • 4-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung und Anzeige der gewählten Effekte

  • Thermo-Transfer-Druckverfahren

  • Schriftbandbreite: 6, 9, 12 und 19 mm

  • Mehrzeiliger Druck (bis zu vier Zeilen)

  • 7 Schrifthöhen, 10 Schriftstile, 8 Umrahmungen

  • Speicherung des letzten Etiketts

  • Speicher für 10 Etiketten

  • Feste Länge einstellbar, mehrere Kopien, fortlaufende Nummerierung, Druckvoransicht

  • Strichcodes (EAN 8-, 13-stellig und UPC)

  • Lieferung mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku