Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Beschriftbares Klebeetikett
Hohe Materialstärke – strapazierfähig und sehr gut für gekrümmte, unebene Oberflächen geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Selbstklebend
- Wisch- und abriebfest (in Verbindung mit Permanent Markern)
- Alterungsbeständig
- Handliches Format – hervorragend für die Kennzeichnung vor Ort geeignet
Für industrielle Kennzeichnung in Verbindung mit Thermotransferdrucker MG4 der Fa. Cembre geeignet.
DIN 30643-A-S-3 "Wisch- und Abriebfestigkeit von Beschriftungen und Schildern" (in Verbindung mit Thermotransferdruck)
Kennzeichnung elektrischer Komponenten (z.B. Schaltelemente und Stecker) im Schaltschrank- und Verteilerbau, zur Betriebsmittelkennzeichnung, Lager- und Artikelbeschriftung, etc.
- Zur Beschriftung mittels Permanent Marker sowie Thermotransferdrucker aus dem Hause CEMBRE
- Untergrund sollte frei von Staub, Öl, Fett und Schmutz sein
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!