Beschriftbarer Kabelmarkierer
Beschriftbarer Kabelmarkierer - 1
Beschriftbarer Kabelmarkierer - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Beschriftbarer Kabelmarkierer

Zur Kabelkennzeichnung

  • Materialstärke: 0,08 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -30 bis 120 °C
  • Farbe: Weiß
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • UV-Beständigkeit: Bedingt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite Kabeldurchmesser max. Lieferumfang Materialstärke Anzahl VE
Preis/VE
096795025
150 x 25 mm 38 mm 60 Stück pro VE 0,08 mm
60 St.
096797525
75 x 25 mm 14 mm 120 Stück pro VE 0,08 mm
120 St.
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
Resistenz


Gute Beständigkeit gegen Schmutz, Wasser, Alkohol, Fette, schwache Säuren, Laugen, Öle auf Petroliumbasis

Hinweis

Um eine dauerhafte Lesbarkeit sicherzustellen, verwenden Sie Marker Special Superfein 0,4 mm, Art.-Nr. 0967909101, oder Marker Special Fein 0,6 mm, Art.-Nr. 0967909201.