Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Selbstklebend
- Wisch- und abriebfest (in Verbindung mit Permanent Markern)
- Alterungsbeständig
- Handliches Format – hervorragend für die Kennzeichnung vor Ort geeignet
Um eine dauerhafte Lesbarkeit sicherzustellen, verwenden Sie Marker Special Superfein 0,4 mm, Art.-Nr. 0967909101, oder Marker Special Fein 0,6 mm, Art.-Nr. 0967909201.
Widerstandsfähig gegen Wasser, Öl, Fett, Alkohol, Lösungsmittel, alkalische Substanzen und Umwelteinflüsse.
Für die Kennzeichnung von Leitern und Kabeln mit größerem Durchmesser.
- Zur Beschriftung mittels Permanent Marker
- Untergrund sollte frei von Staub, Öl, Fett und Schmutz sein
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!