Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Berufsschuhe

Berufsschuhe, zertifiziert nach ISO 20347, erfüllen hohe Sicherheitsstandards ohne als Sicherheitsschuhe klassifiziert zu sein. Sie unterstützen Trägerinnen und Träger aus verschiedenen Branchen, wie etwa Dachdecker, bei der täglichen Arbeit, indem sie robuste Qualität und guten Halt bieten. Diese Arbeitsschuhe schützen die Füße vor Verletzungen und Witterungseinflüssen, während Dachdeckerschuhe speziell für die Anforderungen auf dem Dach konzipiert sind und über eine besondere Sohlenbeschaffenheit verfügen. Berufsschuhe bieten auch zusätzlichen Schutz für Knöchel und Waden. Die hochwertigen Berufsschuhe von Würth überzeugen durch Material- und Verarbeitungsqualität, die Langlebigkeit und Tragekomfort garantieren, und sind so für den anspruchsvollen professionellen Einsatz ideal.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Berufsschuhe

Bequem unterwegs – Berufsschuhe von WÜRTH

Nicht in allen Berufen und bei allen Tätigkeiten ist das Tragen von Sicherheitsschuhen notwendig. Trotzdem ist natürlich immer auf einen bequemen Sitz und einen sicheren Stand bei allen Arbeiten zu achten – schließlich werden die Schuhe meist über mehrere Stunden hinweg getragen. WÜRTH bietet seinen Kunden Berufsschuhe, die nicht nur durch Funktionalität und Komfort überzeugen, sondern auch durch eine ansprechende Optik punkten. Informieren Sie sich über Berufsschuhe von WÜRTH und bestellen Sie unkompliziert online.

Sicher & funktional: Schuhe für den Beruf müssen den Anforderungen gerecht werden

Um effizient arbeiten zu können, ist eine sichere und gleichzeitig bequeme Arbeitskleidung wichtig. An vielen Arbeitsplätzen ist das Tragen von speziellen Arbeitsschuhen, die besondere Anforderungen erfüllen müssen, im Sinne des Arbeitsschutzes zudem Pflicht. Aus diesem Grund sind Berufsschuhe an die individuellen Vorgaben einzelner Tätigkeitsfelder angepasst und – sofern notwendig – nach den Vorgaben einzelner Sicherheitsvorschriften hergestellt. Von bequemen Joggingschuhen, die ideal für laufintensive Tätigkeiten sind, bis hin zu robusten Baustiefeln können Sie so für mehr Sicherheit beim Arbeiten und in Ihrer Freizeit sorgen.

Höchste Qualität für Job und Freizeit: Berufsschuhe von WÜRTH

Neben Sicherheitsschuhen bietet WÜRTH ein umfassendes Sortiment an Berufsschuhen, die Sie sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit begleiten:

  • Dachdeckerschuhe von WÜRTH verfügen über einen Leistungsnachweis der Sicherheitsklasse S3 und entsprechen den geltenden Anforderungen. Aufgrund ihrer rutschhemmenden HRO-Gummisohle und der durchtrittsicheren Textilsohle eignen sie sich insbesondere für Dachdecker und Zimmerer.
  • Wer bei jedem Wetter im Freien unterwegs ist, legt viel Wert auf einen wasserdichten und robusten Schuh. Outdoor-Stiefel von WÜRTH sind auch bei längeren Touren dank der leichten PU-Laufsohle angenehm zu tragen und bieten durch den höheren Schaft einen effektiven Knöchelschutz.
  • WÜRTH bietet nicht nur Berufsschuhe in großen Schuhgrößen für Erwachsene, sondern auch in Kindergrößen an. Eine griffige Sohle sorgt für sicheren Halt auch auf rutschigen Untergründen. Kinderhalbschuhe mit reflektierenden Materialien erhöhen die Sichtbarkeit und lassen sich durch den Klettverschluss bequem an- und ausziehen. Halbhohe Kinderstiefel geben dem Knöchel zusätzlichen Halt.
  • Zubehör für Berufsschuhe: Unter einer ausgiebigen Belastungen leiden auch Berufsschuhe in höchster Qualität auf Dauer. Um den Komfort zu erhalten, finden Sie bei WÜRTH Schuh-Zubehör wie Schnürsenkel und Einlegesohlen.

Berufsschuhe in vielen Größen bei WÜRTH online bestellen

Damit Sie stets sicheren Fußes unterwegs sind, bietet WÜRTH verschiedene Berufsschuhe in ansprechenden Designs, die Sie zuverlässig bei allen Arbeiten begleiten. Selbstverständlich finden Sie im Online-Shop nicht nur die passende Fußbekleidung, sondern können Ihren Betrieb auch mit dem notwendigen Equipment in Sachen Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung ausstatten. Vertrauen Sie auf die gewohnt hohe WÜRTH-Qualität und bestellen Sie online oder kaufen Sie in einer der WÜRTH Niederlassungen in Ihrer Nähe.