Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Run O1 Flexitec Berufsschuh EN 20347
Run O1 Flexitec Berufsschuh EN 20347 - 1
Run O1 Flexitec Berufsschuh EN 20347 - 2
Run O1 Flexitec Berufsschuh EN 20347 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Run O1 Flexitec Berufsschuh EN 20347

Der sportliche und bequeme Berufsschuh eignet sich besonders für Betriebswerkstätten, Bodenleger, Betriebsbereiche sowie Allrounder.

  • Farbe: Blau, Grau
  • Obermaterial Schuhe: Synthetisches Obermaterial mit Textileinsatz
  • Normen: ISO 20347
  • ISO: 20347
  • Fußweite: 10,7 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Normen Anzahl VE
Preis/VE
M016027042
42 Blau, Grau Synthetisches Obermaterial mit Textileinsatz ISO 20347
1 St.
M016027043
43 Blau, Grau Synthetisches Obermaterial mit Textileinsatz ISO 20347
1 St.
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
  • Synthetisches Obermaterial, Textileinsätze, reflektierende Details

  • Innenfutter aus Mikrofaser, dämpfende Einlegesohle

  • Gepolsterte Zungen- und Kragenabschlüsse

  • Rutschhemmende Vibram TPU Laufsohle SRA, Normalweite 10,5

  • FLEXITEC®-Technologie

  • Gewicht in Gr. 42: ca. 540 g/Schuh