Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Berufsschuh Caracas O1 ESD
Super luftig, super leicht, flexibel und sportlich! Komfortable Schnürung dank Schnellverschluss. Und zusätzlich ist dieser Berufsschuh geeignet für ESD-Bereiche, in denen keine Sicherheitskappe vorgeschrieben ist
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sehr atmungsaktives Textil, Abriebschutz im Zehenbereich, Schnellverschluss mit Verstautasche
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfesten Mikrofasern
- Einlegesohle aus recyceltem Material
- Gummi Laufsohle SR HRO FO, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!