Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Berührungsloser Türkontaktschalter mit Infrarot-Sensor
Berührungsloser Türkontaktschalter mit Infrarot-Sensor - 1
Berührungsloser Türkontaktschalter mit Infrarot-Sensor - 2
Berührungsloser Türkontaktschalter mit Infrarot-Sensor - 3
Berührungsloser Türkontaktschalter mit Infrarot-Sensor - 4
Berührungsloser Türkontaktschalter mit Infrarot-Sensor - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Berührungsloser Türkontaktschalter mit Infrarot-Sensor

Berührungsloses Schalten durch Annäherung von Personen oder Gegenständen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Türbewegung löst Einschaltung aus: 1 Beim Öffnen der Tür Licht an, 2 Beim Schließen der Tür Licht aus

  • Max Abstand zum Sensor: 4 mm bis max. 50 mm

  • Automatische Abschaltung nach 30 Min

  • Sensor halbrund, zum Ankleben

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!