Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Berührungsloser Türkontaktschalter mit Infrarot-Sensor
Berührungsloses Schalten durch Annäherung von Personen oder Gegenständen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Türbewegung löst Einschaltung aus: 1 Beim Öffnen der Tür Licht an, 2 Beim Schließen der Tür Licht aus
- Max Abstand zum Sensor: 4 mm bis max. 50 mm
- Automatische Abschaltung nach 30 Min
- Sensor halbrund, zum Ankleben
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!