Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Berührungsloser Lichtschalter mit Infrarot-Sensor
Berührungsloser Lichtschalter mit Infrarot-Sensor - 1
Berührungsloser Lichtschalter mit Infrarot-Sensor - 2
Berührungsloser Lichtschalter mit Infrarot-Sensor - 3
Berührungsloser Lichtschalter mit Infrarot-Sensor - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Berührungsloser Lichtschalter mit Infrarot-Sensor

Berührungsloses Schalten durch Annäherung von Personen oder Gegenständen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Sicheres Schaltverhalten durch Infrarot-Sensor

  • Annäherung an Sensor löst Einschaltung aus: 1. Annäherung Licht an, 2. Annäherung Licht aus

  • Max Abstand zum Sensor: 4 mm bis max. 50 mm

  • Sensor rund, zum Anschrauben oder Ankleben

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!