Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Berührungsloser Lichtschalter mit Infrarot-Sensor
Berührungsloses Schalten durch Annäherung von Personen oder Gegenständen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sicheres Schaltverhalten durch Infrarot-Sensor
- Annäherung an Sensor löst Einschaltung aus: 1. Annäherung Licht an, 2. Annäherung Licht aus
- Max Abstand zum Sensor: 4 mm bis max. 50 mm
- Sensor rund, zum Anschrauben oder Ankleben
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!