Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Benzin Bleiersatz für Motoren mit nicht gehärteten Ventilsitzen
Schützt vor Klopfen, Klingeln und Nachzünden des Motors
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Organische Natriumverbindungen
Bildung einer Schutzschicht auf Ventilen und Ventiltellern.
Keine Schwermetallverbindungen
Auch einsetzbar bei Fahrzeugen mit nachgerüstetem Katalysator.
Durch organische Natriumverbindungen wird eine Schutzschicht auf Ventilsitzen und Ventiltellern gebildet
Dadurch wird die Verformung und das Einschlagen der Ventile verhindert.
Erhöht die Lebensdauer der Ventilsitze, der Auslassventile und des kompletten Kraftstoffsystems
Der Doseninhalt ist ausreichend für 250 Liter Kraftstoff.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Für Motoren mit nicht gehärteten Ventilsitzen (PKW, Oldtimer, Rasenmäher Bootsmotoren, stationäre Motoren). Benzin Bleiersatz ist selbstmischend und wird dem Kraftstoff zugegeben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!