Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
REFILLO®mat 2.0 - Dose
Wiederbefüllbare Spraydose für das REFILLO®mat 2.0 - System
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache Wiederbefüllung mit dem REFILLO®mat 2.0 - System
- Durch das elektronisch gesteuerte Befüllsystem wird eine ideale Befüllung von Wirkstoff und Druckluft sichergestellt
- Die Dosen sind codiert und können somit eindeutig erkannt und nicht verwechselt, bzw. falsch angewendet werden
- Nur verwendbar in Verbindung mit dem REFILLO®mat 2.0 - System
- Dose ist im Auslieferungszustand leer
Einsatz in Verbindung mit dem REFILLO®mat 2.0
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!