Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebesockel KBL 1
Selbstklebender Sockel zur einfachen Installation, ideal zur sicheren Befestigung und Bündelung durch Kabelbinder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Flexibilität durch 2-Wege- und 4-Wege-Eingang, was eine einfache Anpassung an verschiedene Kabelverläufe ermöglicht
- Ideal zur sicheren Befestigung von Kabelbindern
- Einfache Handhabung und schnelle Montage dank selbstklebender Rückseite, auch zur Schraub- oder Nietbefestigung geeignet
- Geeignet für einen breiten Temperaturbereich
- Zur Klebe-, Schraub- oder Nietbefestigung geeignet
- Zum Einsatz im Schaltschrankbau, Maschinenbau und in Steuerungsanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!