Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Befestigungsplatte für VLB 200
Befestigungsplatte für VLB 200 - 1
Befestigungsplatte für VLB 200 - 2
Befestigungsplatte für VLB 200 - 3
Befestigungsplatte für VLB 200 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Befestigungsplatte für VLB 200

An Holzfutterzargen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die Befestigungsplatte wird für die Montage von VLB-Bändern an Futterzargen für stumpfe DIN R und DIN L Türen aus Holz verwendet
Hinweis

Montagehinweis:


Futterstärke (x)


- 10 mm Bandstärke


= Kröpfunng der Befestigungsplatte



Sollte die Befestigungsplatte in der Bauhöhe nicht gelistet sein, kann die Befestigungsplatte mit der nächsthöheren Einbauhöhe gewählt werden. Zargenseitig müsste dann allerdings unterfüttert werden, um die Differenz auszugleichen.



Die Befestigungsschrauben für die Bänder M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX 20 werden bei den VLB Bänder mitgeliefert.



Lieferzeit ca. 4 Wochen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.