Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3M™ Dual Lock™ SJ3560 Befestigungsband
3M™ Dual Lock™ SJ3560 Befestigungsband - 1
3M™ Dual Lock™ SJ3560 Befestigungsband - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3M™ Dual Lock™ SJ3560 Befestigungsband

Flexibles, wiederlösbares, selbstklebendes Befestigungsband mit Druckverschluss in Rollenform
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
Feste und wiederlösbare Verbindung


  • Der Druckverschluss besteht aus kleinen Polyolefin-Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm, die beim Zusammendrücken eine feste, aber wiederlösbare Verbindung eingehen

  • Bis zu 1.000 Mal lässt sich das Befestigungsband öffnen und wieder verschließen


Einfache Handhabung


  • Einfache und schnelle Montage starrer oder halbstarrer Teile

  • Einfache Positionierung und leichtes Ablösen der befestigten Teile

  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

  • Vibrationsdämpfend


Hervorragende Endklebkraft



Hohe Temperatur-, Feuchtigkeit-, UV-Beständigkeit