Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ Dual Lock™ Befestigungsband Kurzrolle
Selbstklebendes, wiederlösbares Befestigungsband bietet eine unsichtbare Fixierungs-Alternative im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Feste und wiederlösbare Verbindung
- Der Druckverschluss besteht aus kleinen Polyolefin-Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm, die beim Zusammendrücken eine feste, aber wiederlösbare Verbindung eingehen
- Bis zu 1.000 Mal lässt sich das Befestigungsband öffnen und wieder verschließen
Einfache Handhabung
- Einfache und schnelle Montage starrer oder halbstarrer Teile
- Einfache Positionierung und leichtes Ablösen der befestigten Teile
- Vibrationsdämpfend
- Kleinere Abmessungen
Synthese-Kautschuk (TB3540); Acrylat (VHB) (TB3550, TB3560); modifiziertes Acrylat (TB3870, TB4570)
Zur Verklebung auf Metallen, Glas, Kunststoff, Pulverbeschichtungen und anderen Substraten geeignet. Ideal für Komponenten, welche zum Austausch, zur Wartung oder Reparatur schnell und einfach gelöst und wieder befestigt werden müssen. Typische Anwendungen sind Befestigung von Dachhimmeln, Instrumententafeln, Steuerboxen und Türverkleidungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!