Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband
Selbstklebende, flexible Druckverschlüsse bestehend aus zwei Streifen in Rollenform, zur bequemen Anwendung in der praktischen Spendebox.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Durch einfaches Zusammendrücken entsteht eine feste, aber wiederlösbare Verbindung
- Das patentierte System besteht aus schwarzen Polyolefin-Streifen mit wellenförmig angeordneten Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm
- Der Acrylat-Klebstoff zeichnet sich durch eine hohe Scherfestigkeit auch bei höheren Temperaturen und rauhen Oberflächen aus
- Trägermaterial aus Schaumstoffband ermöglicht besseren Kontakt auf texturierten und unregelmäßigen Oberflächen
- Hohen Soforthaftung und ausgezeichnete Endklebkraft
- Lange Lebensdauer - sie lassen sich Hunderte Male öffnen und schließen
- Hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit
- Für Innen- und Außenbereich geeignet
Dual Lock flexibler Druckverschluß ist eine kontrollierbare, äußerlich unsichtbare Verbindung zur wiederlösbaren Befestigung von Verkleidungen, Abdeckungen, Bauteilen etc., die zum Austausch bei Montage,Wartung oder bei Reparaturen schnell und einfach gelöst und wieder befestigt werden sollen. Durch hervorragende Zugfestigkeit kann es unästhetische mechanische Befestigungssysteme wie beispielsweise Schrauben oder Nieten bei vielen Anwendungen ersetzen. Der Synthese-Kautschuk-Klebstoff zeichnet sich neben einer hohen Sofortaftung auch durch eine gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichteten Materialien aus.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!