Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband
3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband - 1
3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband - 2
3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband - 3
3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband - 4
3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband - 5
3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband - 6
3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband - 7
3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband - 8
3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband - 9
3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband - 10

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3M™ Dual Lock™ selbstklebendes Befestigungsband

Selbstklebender, flexibler Druckverschluss in Rollenform

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Durch einfaches Zusammendrücken entsteht eine feste, jedoch bis zu 1000-mal wiederlösbare Verbindung

  • Das patentierte System besteht aus schwarzen Polyolefin-Streifen mit wellenförmig angeordneten Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm

  • Hohe Scherfestigkeit

  • Lange Lebensdauer - sie lassen sich hunderte Male öffnen und schließen

  • Gute Soforthaftung

  • Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit

  • Hohe Lösemittelbeständigkeit

  • Hohe Alterungsbeständigkeit

  • Zeitersparnis durch schnelle Montage und Demontage
Hinweis

Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.