Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungsband doppelseitig

Montageklebeband oder auch doppelseitiges Befestigungsband ist eine Klebeverbindung, die aus einem Trägermaterial und einer Klebeschicht besteht. Es wird in der Industrie und im Handwerk eingesetzt, um beispielsweise Bauteile, Verkleidungen und Dämmmaterialien zu befestigen oder abzudichten. Einige Gewerbe, in denen Montageklebeband häufig genutzt wird, sind die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrttechnik sowie der Bausektor. Bei Würth ist das Montageklebeband in verschiedenen Ausführungen erhältlich und zeichnet sich durch seine hohe Klebkraft und Widerstandsfähigkeit aus. Es eignet sich für diverse Materialien wie Glas, Metall, Kunststoff oder Holz und ist auch unter widrigen Bedingungen, wie hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit, belastbar. Die professionelle Qualität von Würth-Montageklebeband gewährleistet eine zuverlässige und dauerhafte Haftung.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Befestigungsband doppelseitig

Schnell befestigt – Selbstklebendes Befestigungsband bei WÜRTH

Doppelseitiges Befestigungsband darf bei keinem Einsatz fehlen: Das praktische Klebeband ist immer zur Stelle, wenn etwas schnell und zuverlässig befestigt werden soll. Mittlerweise ersetzen moderne, leistungsstarke Klebebänder in der Befestigungstechnik mitunter sogar Dübel und Schrauben – ein Grund mehr, sich die große Auswahl an Befestigungsbändern im Onlineshop von WÜRTH genauer anzuschauen.

Klebeband, Transferband, Montageband und mehr

Große Auswahl bei Würth

Nicht ohne Grund ist doppelseitiges Klebeband in fast jedem Haushalt zu finden: Das selbstklebende Befestigungsband ist einfach zu handhaben und eignet sich für die unterschiedlichsten Anwendungen wie zum Beispiel zum Fixieren von Teppichböden oder PVC-Böden. Neben dem klassischen Montageklebeband in verschiedenen Breiten finden Sie bei WÜRTH aber auch viele Befestigungsbänder für spezielle Einsätze. Wann immer Böden, Schilder oder andere Dekorationselemente nur für eine bestimmte Zeit befestigt und danach rückstandsfrei entfernt werden sollen, eignet sich Messebauklebeband, das über eine stark haftende und eine schwächer haftende Seite verfügt. Um Bauteile, Briefkästen oder auch Armaturen permanent und ohne Bohren zu befestigen, eignet sich dagegen besonders stark haftendes Power Klebeband. Je nach Breite hält dieses hoch belastbare Montageband Lasten von bis zu 8 kg pro laufendem Meter.

Immer das passende zur Hand

Welches Befestigungsband eignet sich optimal für Ihre Anwendungen?

Es gibt eine Fülle verschiedener Montagebänder auf dem Markt – so auch im WÜRTH Online-Shop. Damit ein solches Klebeband aber seinen Zweck in der Werkstatt und auf Außeneinsätzen erfüllen kann, muss es passend zum jeweiligen Anwendungsbereich gewählt werden:

  • Verarbeitungsflächen: Glatte Böden und Verarbeitungsflächen sind relativ unkompliziert. Auf elastischen Böden wie PVC oder auf Teppich oder Holz empfiehlt sich ein Montageklebeband mit Gewebeträger, das sich dem Untergrund optimal anpasst.
  • Innen- oder Außenbereich: Befestigungsbänder für den Außenbereich sollten eine höhere Temperaturtoleranz haben und UV-beständig sein.
  • Beständigkeit: Ist die Befestigung zeitlich befristet oder dient das Klebeband zur langfristigen Montage?
  • Was soll befestigt werden? Ebenerdige und horizontale Befestigungen müssen weit weniger Belastung standhalten als vertikale Befestigungen. Zur Befestigung von großen Schildern, Metallteilen oder Dekorationselementen, z. B. im Messebau, sollten Sie ein stark belastbares Montageband verwenden.

Doppelseitiges Befestigungsband online bei WÜRTH kaufen

Im Lager oder in der Werkstatt sollten immer ein paar Rollen unterschiedlicher Befestigungsbänder vorrätig sein. Nutzen Sie die komfortable Onlinebestellung von WÜRTH, um sich die gewählten Produkte bequem liefern zu lassen: Bestellen Sie jetzt bei WÜRTH das passende Befestigungsband, um im Arbeitsalltag optimal gerüstet zu sein.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.