Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebeband GPH-110GF

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebeband GPH-110GF

Anpassungsfähiges, doppelseitiges Klebeband mit hoher Temperaturbeständigkeit für Verbindungen von hoch- und mittelenergetischen Werkstoffen.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hohe Kurzzeit Temperaturbeständigkeit bis 230 °C

  • Sehr hohe und dauerhafte Klebkraft nach Abkühlung auf Raumtemperatur

  • Spannungsfreie Kllebung von unterschiedlichen Materialien, kompensiert thermische Ausdehnungsdifferenzen

  • Hohe Soforthaftung, dadurch wird der Produktionsprozess vereinfacht, da Bauteile direkt nach der Montage weiterverarbeitet werden können

  • Endfestigkeit nach 72h Raumtemperatur

  • Hohe Anpassungsfähigkeit (exzellente Spannungsrelaxation, gleicht leichte Oberflächenrauigkeiten aus)

  • Sehr gute Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit

  • Vibrationsdämpfend

  • Exzellente Dichtfunktion

  • Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien

  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Hinweis

Bei kurzfristig hohen Temperaturen muss das Klebeband/die Verklebung unbelastet sein, da das Band bei hoher Temperaturweicher ist.



Klebungen im Architekturbereich nur unter Beachtung der EU-Bauproduktenverordnung und allg. bauaufsichtl. Anforderungen! Wir empfehlen Ihnen, bei Klebungen über Kopfhöhe von 1,80 m stets eine mechanische Sicherung vorzunehmen.