Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ ATG Klebstoff-Film 969
Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm, sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen für leicht rauhe oder strukturierte Oberflächen.
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
- Schnelle und einfache Verarbeitung – Rationelles und punktgenaues Auftragen des Klebstoffes
- Sauberes arbeiten – keine Nacharbeit, kein entfernen von Klebstoffresten automatisches Abrollen und anschließendes Aufwickeln des Schutzpapiers
- Mit dem ATG System können gleiche oder unterschiedliche Materialien miteinander verbunden werden, wie z.B. Metall, Kunststoff, Holz, Papier usw.
- Hohe Soforthaftung
Der Klebstoff-Film ohne Träger 3M™ 969 mit transparentem Klebefilm und sehr hoher Soforthaftung ist besonders für leicht rauhe oder strukturierte Oberflächen geeignet. Das 0,13 mm dicke und bis +80 °C (kurzzeitig +120 °C) temperaturbeständige Klebeband zeichnet sich durch seine gute Haftung auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP) aus.
Typische Anwenungen sind
- Kleben von Kunststoff- und Holz-Verkleidungen, Aufdoppelungen, Holzleisten und Profilien
- Montieren von Zierleisten, Blenden, Emblemen, Schildern, Werbematerialien, Dekoteilen
- Verschließen von Einlegeordnern, Rahmen von Bildern, Aufziehen von Filmen und Folien
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!