Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebeband 5952

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebeband 5952

Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Schnelles und einfaches Verkleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit

  • Haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und raue/unebene Oberflächen

  • Hohe Soforthaftung, dadurch wird der Produktionsprozess vereinfacht, da Bauteile direkt nach der Montage weiterverarbeitet werden können

  • Sehr hohe Anpassungsfähigkeit (exzellente Spannungsrelaxation, gleicht leichte Oberflächenrauigkeiten aus)

  • Sehr gute Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit

  • Vibrationsdämpfend

  • Exzellente Dichtfunktion

  • Spannungsfreie Verklebung von unterschiedlichen Materialien, absorbiert Kräfte

  • Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien

  • Nahezu unsichtbare Befestigung sorgt für glatte Oberflächen

  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet