Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebeband 5952
Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnelles und einfaches Verkleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und raue/unebene Oberflächen
- Hohe Soforthaftung, dadurch wird der Produktionsprozess vereinfacht, da Bauteile direkt nach der Montage weiterverarbeitet werden können
- Sehr hohe Anpassungsfähigkeit (exzellente Spannungsrelaxation, gleicht leichte Oberflächenrauigkeiten aus)
- Sehr gute Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit
- Vibrationsdämpfend
- Exzellente Dichtfunktion
- Spannungsfreie Verklebung von unterschiedlichen Materialien, absorbiert Kräfte
- Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
- Nahezu unsichtbare Befestigung sorgt für glatte Oberflächen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!