Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Transferband doppelseitig
Transferband doppelseitig - 5
Transferband doppelseitig - 1
Transferband doppelseitig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Transferband doppelseitig

Doppelseitiges Transferklebeband, das sich ideal für die Positionierung von Teilen im Montageprozess eignet

  • Anzahl Teile: 10 STK
  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Farbe: Transparent
  • Rollenbreite: 50 mm
  • Rollenlänge: 300 mm
  • Länge: 300 mm
  • Breite: 50 mm
  • Dicke: 40 µm
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 35 °C
  • Klebekraft bei 25 mm: 18.5 N
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt