Befestigungssatz Typ A für Edelstahl-Stoßgriff
Befestigungssatz Typ A für Edelstahl-Stoßgriff - 1
Befestigungssatz Typ A für Edelstahl-Stoßgriff - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Befestigungssatz Typ A für Edelstahl-Stoßgriff

Für paarweise Befestigung auf Holz, Kunststoff und Aluminium.

  • Typbezeichnung: Typ A
  • Geeignet für Stoßgriffe: ST/A100, ST/A110
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 35-80 mm
  • Bohrdurchmesser: 9 mm
  • Lieferumfang: 4 Befestigungselemente, 2 Gewindestifte M8 x 110 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Stoßgriffe Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0688858006
Typ A ST/A100, ST/A110 Stahl Verzinkt
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
Zum Befestigen der Stoßgriffe ST/A100 und ST/A 110 müssen die Gewindestifte entsprechend der Türstärke gekürzt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.