Befestigungssatz für Edelstahl-Stoßgriff Typ A
Befestigungssatz für Edelstahl-Stoßgriff Typ A - 1
Befestigungssatz für Edelstahl-Stoßgriff Typ A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Befestigungssatz für Edelstahl-Stoßgriff Typ A

Für einseitige durchgehende Befestigung auf Holz.

  • Typbezeichnung: TYP A
  • Geeignet für Stoßgriffe: ST/A200, ST/A300, ST/A310, ST/A320, ST/A340
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 60-80 mm
  • Bohrdurchmesser: 9 mm
  • Lieferumfang: 2 Zierkappen mit Bund Ø 25, 2 Gewindestifte M 8 x70 mm, 2 Gewindestifte M 8 x 90 mm, 2 Unterlagscheiben, 2 Aufnahmeelemente, 2 Innensechskantschrauben M 6 x 6mm, A2, SW 3
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Stoßgriffe Werkstoff Glanzgrad Anzahl VE
Preis/VE
0688859001
TYP A ST/A200, ST/A300, ST/A310, ST/A320, ST/A340 Edelstahl Matt
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!