Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bedienkonsole Bedix und Schlüsselschalter-Set
Schützt vor unbefugtem Zugriff auf die Bedien- und Programmierkonsole durch den Schlüsselschalter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Externe Bedien- und Programmierkonsole für die Wandmontage
- Mit beleuchtetem zweizeiligem Display und vier Bedientasten
- Diagnosemenü und Fehlerauswertung
- Fernreset bzw. Teach
- Einstellung der unterschiedlichen Programmarten: Automatik, KEY, Dauerauf, Hand, One-Way
Der Halbzylinder 30 x 10 mm muss separat bestellt werden.
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!