Becher-Blindniet Flachkopf

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Becher-Blindniet Flachkopf

Hülse: Edelstahl A2; Dorn: Edelstahl C1

  • Werkstoff Hülse: Edelstahl A2
  • Werkstoff Dorn: Edelstahl C1
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Flachkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser x Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Klemmbereich min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0937113212
3,2 x 12,0 mm 6,5 mm 1 mm 4,5-7,0 mm
093711328
3,2 x 8,0 mm 6,5 mm 1 mm 1,0-3,0 mm
500 St.
0937113295
3,2 x 9,5 mm 6,5 mm 1 mm 2,5-5,0 mm
500 St.
093711412
4,0 x 12,0 mm 8 mm 1,4 mm 4,5-6,5 mm
500 St.
093711416
4,0 x 16,0 mm 8 mm 1,4 mm 6,0-10,5 mm
500 St.
09371148
4,0 x 8,0 mm 8 mm 1,4 mm 1,0-3,0 mm
500 St.
0937114816
4,8 x 16,0 mm 9,8 mm 1,7 mm 6,0-10,5 mm
500 St.
0937114812
4,8 x 12,0 mm 9,8 mm 1,7 mm 4,5-6,5 mm
500 St.
0937114895
4,8 x 9,5 mm 9,8 mm 1,7 mm 2,5-5,0 mm
500 St.
093711495
4,0 x 9,5 mm 8 mm 1,4 mm 2,5-5,0 mm
500 St.
0937114820
4,8 x 20,0 mm 9,8 mm 1,7 mm 10,5-14,0 mm
500 St.
093711326
3,2 x 6,0 mm 6,5 mm 1 mm 0,5-1,5 mm
500 St.
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
  • Unverlierbarer Nietdornkopf


  • Große Wandstärke der Niethülse durch dünneren Dorn, dadurch hohe Scherfestigkeit.


  • Becherförmig ausgebildeter Nietschaft


  • Luft- und spritzwasserdichte Vernietung