Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Rohbau-Breite: 875 bis 1080 mm
- Rohbau-Höhe: 1950 bis 2100 mm
- Durchgangsbreite: 750 mm
- Durchgangshöhe: 1900 mm
- Gewicht: 38 kg
- Öffnungsrichtung DIN links
- Widerstandsklasse RC2
- rostfreie Schweißnähte
- verzinkte Spindel mit Sechskantkopf und Bohrspitze
- Unfallschutz durch gerundete Kanten
- verzinktes Stahlblech
- ABUS Halbzylinder inkl. 3 Schlüsseln
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!