Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
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
Das Handy ist IP68 geschützt
- Das Baustellenhandy ist wasserdicht und hält einem Tauchgang permanent bis zu 1m Tiefe stand
- Schmutz oder Matsch, sowie starke Staubeinwirkungen können dem Handy nichts anhaben
MIL-810G geprüft
- Einen Fall aus 1,50 m Höhe kann der Elektronik und der Technik keinen Schaden zufügen
- Spezielles Kunststoffgehäuse leitet die dadurch entstandene kinetische Energie ab
Zur optimalen Betreuung steht Ihnen ein kompetentes Service-Team gerne zur Seite, das sich auch um Ihre Reparaturen kümmert. Für die Zeit der Reparatur stellen wir bei Bedarf ein Austauschhandy zur Verfügung
Display mit Gorilla-Glas 5 und Multitouch
Lieferumfang bestehend aus Netzteil, Ladekabel und Kopfhörer
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!