Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bauschlüssel Zinkdruckguss

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bauschlüssel Zinkdruckguss

Mit integriertem Flaschenöffner
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
  • Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder

  • Konischer Vierkant-Dorn von ■ 6 - 10 mm, die Schlossnuss kann ohne Türdrücker und Vierkant betätigt werden

  • Sechskant-Schlüssel SW 3

  • Kein separater Winkelschraubendreher notwendig

  • Konischer Vierkant von 6 bis 8 mm zur Schlossbetätigung über die Vierkantnuss.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!