Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Baumwollbeutel für Radbolzen und Schrauben bedruckt
Stabile Ausführung mit doppeltem Kordelzug
- Farbe: Schwarz
- Druckfarben: 1-farbig silber
- Werbebreite x Werbehöhe: 80 x 80 mm
- Werkstoff: Baumwolle
- Anzahl Druckseiten: 1 STK
- Länge x Breite: 196 x 162 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Beste Druckqualität für einen professionellen Werbeauftritt
- Wiederverwendbar und umweltfreundlich
- Kein lästiges Suchen mehr
Neutral ab 50 Stück lieferbar
Ordentliche und saubere Aufbewahrungsmöglichkeit sowohl in der Werkstatt als auch beim Fahrzeughalter.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!