Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Baustellenkreissäge BKS 450
Leistungsstarke Baustellenkreissäge mit 5.000 Watt starkem Motor und einem 450 mm großem Sägeblatt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ideal geeignet für die Baustelle mit einer Schnitthöhe von max. 150 mm
- Abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser
- Kranösen für den sicheren Transport
- Aufnahmeleistung von 5.000 Watt
- Sicherheitsspaltkeil
- Sicherheitsschutzhaube
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Sägen von Materialien wie Holz und Kunststoff.
Hauptanwendung: Schalungsbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!