Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batterieladegerät 12 V, 25 A, 30 – 500 Ah
Multifunktionsgerät für den Einsatz in der Werkstatt, zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V – Blei-Säure-Batterien
Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen
Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Aluminiumgehäuse, Kabelhalterung an der Unterseite
Abnehmbarer gummierter Befestigungshaken zum flexiblen und sicheren Einsatz am Fahrzeug
Wiederbelebung stark entladener Batterien, mit einer Restspannung > 2 V
Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie
- Durch überwachungsfreie, vollautomatische siebenstufige Ladezyklus
- Temperaturabhängige Anpassung der Ladespannung ±0,03V/°C. Die maximale temperaturangepasste Ladespannung beträgt 15,3 V
Schutzeinrichtungen gegen
- Kurzschluss
- Verpolung
- Überspannung
- Funken (Anti-Funken-System)
- Überhitzung der internen Elektronik
Integrierte Kühlerlüftung für lange Lebensdauer und konstante 25 Ampere Leistung
Einfache Bedienung durch eine Ein-/ Aus-Taste
LED-Display
Werkstatt
- Kundendienst / Batterieladung – für 12 V Batterien (s. Batteriebezeichnung Tabelle)
- Stabilisiert die Bordspannung während dem Flashen / Softwareupdate / Diagnose mit 25 Ampere und 13,7 V.
- Batterietausch – sichert während des Ausbaus der Batterie eine stabile Bordnetzspannung (Fremdstromversorgung), um den Verlust von Speicherinformationen zu vermeiden
Ausstellungsraum und Fahrzeugübergabe – Erhaltungsladung
Versorgt die Batterie mit 13,7 V, bis zu 25 A und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen
Lager - Erhaltungsladung
Batterieladung vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!