Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Batterieladegerät 12 V, 25 A, 30 – 500 Ah
Batterieladegerät 12 V, 25 A, 30 – 500 Ah - 1
Batterieladegerät 12 V, 25 A, 30 – 500 Ah - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterieladegerät 12 V, 25 A, 30 – 500 Ah

Multifunktionsgerät für den Einsatz in der Werkstatt, zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V – Blei-Säure-Batterien


Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen



Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Aluminiumgehäuse, Kabelhalterung an der Unterseite



Abnehmbarer gummierter Befestigungshaken zum flexiblen und sicheren Einsatz am Fahrzeug



Wiederbelebung stark entladener Batterien, mit einer Restspannung > 2 V



Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie


  • Durch überwachungsfreie, vollautomatische siebenstufige Ladezyklus

  • Temperaturabhängige Anpassung der Ladespannung ±0,03V/°C. Die maximale temperaturangepasste Ladespannung beträgt 15,3 V


Schutzeinrichtungen gegen


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Überhitzung der internen Elektronik


Integrierte Kühlerlüftung für lange Lebensdauer und konstante 25 Ampere Leistung



Einfache Bedienung durch eine Ein-/ Aus-Taste



LED-Display

Anwendungsgebiet