Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Batterie-/Ladesystemtester mit Thermodrucker

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterie-/Ladesystemtester mit Thermodrucker

Intelligenter Batterie- und Ladesystemtester für den einfachen, schnellen und exakten Test von Starterbatterien mit integriertem Thermodrucker

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Überprüfung von Batterien ab 6 bis 12 Volt und Test von Ladesystemen (Lichtmaschine) von 12 und 24 Volt

  • Prüfung des Batteriezustandes (SOC), Ladezustandes (SOH), Kaltstartstroms (CCA), Anlassspannung und Diodenoberwelligkeit

  • Verpolungsschutz verhindert Pannen beim Anschließen der Klemmzangen

  • Minimaler Arbeitsaufwand da kein Ausbau der Batterie notwendig

  • Batterietests können noch in Anwesenheit des Kunden durchgeführt werden und notwendige Maßnahmen sofort beschlossen werden

  • Batterietest sofort dokumentierbar durch intergriertem Themodrucker mit personalisierter Ausdrucke

  • Test beeinflusst nicht den Ladezustand der Batterie

  • Bedienfehler werden vermieden da Gerät die Prüfkriterien und Testzeit automatisch anpasst

  • Klares und deutliches Testergebnis, keine Fehlinterpretation

  • Spannungsmessung ab 1,5 bis 30 V

  • Vollisolierte, hochwertige Klemmzangen

  • 16-stelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

  • Anpassung des Displays an die Lichtverhältnisse möglich

  • Mehrsprachige Menüführung und Ausdruck

  • Uhrzeit/Datum einstellbar


Prüfnormen (Testbereiche):


  • CCA / SAE (40 - 2000)

  • EN (40 - 1885)

  • DIN (25 - 1120)

  • IEC (30 - 1320)

  • JIS (durch Betterieart)