Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batterie-/Ladesystemtester mit Thermodrucker
Intelligenter Batterie- und Ladesystemtester für den einfachen, schnellen und exakten Test von Starterbatterien mit integriertem Thermodrucker
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Überprüfung von Batterien ab 6 bis 12 Volt und Test von Ladesystemen (Lichtmaschine) von 12 und 24 Volt
- Prüfung des Batteriezustandes (SOC), Ladezustandes (SOH), Kaltstartstroms (CCA), Anlassspannung und Diodenoberwelligkeit
- Verpolungsschutz verhindert Pannen beim Anschließen der Klemmzangen
- Minimaler Arbeitsaufwand da kein Ausbau der Batterie notwendig
- Batterietests können noch in Anwesenheit des Kunden durchgeführt werden und notwendige Maßnahmen sofort beschlossen werden
- Batterietest sofort dokumentierbar durch intergriertem Themodrucker mit personalisierter Ausdrucke
- Test beeinflusst nicht den Ladezustand der Batterie
- Bedienfehler werden vermieden da Gerät die Prüfkriterien und Testzeit automatisch anpasst
- Klares und deutliches Testergebnis, keine Fehlinterpretation
- Spannungsmessung ab 1,5 bis 30 V
- Vollisolierte, hochwertige Klemmzangen
- 16-stelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Anpassung des Displays an die Lichtverhältnisse möglich
- Mehrsprachige Menüführung und Ausdruck
- Uhrzeit/Datum einstellbar
Prüfnormen (Testbereiche):
- CCA / SAE (40 - 2000)
- EN (40 - 1885)
- DIN (25 - 1120)
- IEC (30 - 1320)
- JIS (durch Betterieart)
Überprüfung von Batterien ab 6 bis 12 Volt und Test von Ladesystemen von 12 und 24 Volt
Prüfung des Batteriezustandes (SOC), Ladezustandes (SOH), Kaltstartstroms (CCA), Anlassspannung und Diodenoberwelligkeit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!