Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batterie Alkali Mangan 12 V
Geringe Selbstentladung und lange Lagerfähigkeit – von 3 Jahren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ist weniger temperaturempfindlich und kann kann erstens länger und zweitens unter größerer Belastung verwendet werden, ohne dass Ihre Spannung deutlich zusammenbricht.
- Nicht wiederaufladbar
- Batterie in Einzel-Blisterverpackung mit Eurolochung
Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf gemäß dem Batteriegesetz (BattG) nicht über den Hausmüll erfolgen, sondern nur über die dafür vorgesehenen Sammelstellen.
Türklingeln, Garagentoröffner, Autoalarmanlage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!