Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Möbelgleiter Basis-Verstellfuss
Zum Einschrauben mit Gewindestift M8
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Filigranes Basismodul zum Anschrauben an Sideboards, Schränke oder Vitrinen
- Zu Befestigung über Verstellschraube wird (bei Holzmöbeln) eine M8-Einschlagmutter benötigt.
- Höhenverstellung über Innensechskantschlüssel kann sowohl von oben als auch von unten erfolgen
- Passend für die Einsatzgleiter Syno-Hyper Duo und Ultrasoft-Hyper Duo mit ∅ 30 mm, für unterschiedliche Bodenbeläge/-eigenschaften
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!