Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Barrieredippmittel Milchsäure
Hochwirksames Barrieredippmittel auf Milchsäurebasis mit hohem Anteil an Pflegekomponenten zum Schutz des Euters vor Keimen und Schmutz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Reduktion von Keimzahlen und Infektionsraten
- Wirksamer Schutz der Zitzenhaut während der Zwischenmelkzeit
- Atmungsaktiver Barrierefilm gegen anaeorobe und aerobe Bakterien
- Konsequenter Schutz und Pflege auch bei hygienisch schwierigen Umweltbedingungen
Hohe Eutergesundheit und hohe Milchqualität
- Hält Fliegen und andere Insekten fern
- Produkt bildet nach kurzer Zeit einen atmungsaktiven, pflegenden Film
Anwenderfreundliches Fertigkonzentrat
Sofort einsetzbar und einfach in der Handhabung.
Barrierefilm leicht mit Euterreiniger entfernbar
Haftet gut und sichtbar auf der Zitzenhaut. Langanhaltende Schutzwirkung.
- Frostfrei lagern
- 0 Tage Wartezeit
- Nach jedem Melkvorgang Dippbecher reinigen
- Gebinde immer verschlossen halten
- Barrieredippmittel niemals in das Originalgebinde zurückgeben
Das Barrieredippmittel Milchsäure unverdünnt in den Dippbecher geben und nach Abnahme des Melkgeschirrs gleichmäßig auf die Zitzenhaut auftragen. Das Barrieredippmittel Milchsäure verbleibt gut sichtbar auf der Zitzenhaut und kann leicht, vor dem Melken, mit dem Euterreiniger wieder entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!