Barkonsole
Barkonsole - 1
Barkonsole - 2
Barkonsole - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Barkonsole

  • Durchmesser: 45 mm
  • Traglast pro Paar: 60 kg
  • Konsolenabstand max.: 900 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Glanzgrad Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0684900334
Edelstahl Blank Matt 145 mm
1 St.
0684900335
Stahl Verchromt Matt 195 mm
1 St.
0684900337
Stahl Verchromt Poliert 195 mm
1 St.
0684900338
Stahl Blank Matt 195 mm
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
Stützelement


  • Formschön und stabil

  • Hochwertige Oberflächen, leicht zu reinigen


Raumgewinnung


Zusätzlicher Platz zum Arbeiten und zum Abstellen



Höhe 145 mm und 195 mm, Ø 45 mm



Im Lieferumfang enthalten: 1 x Barkonsole, 1 x U-Scheibe mit Gewindestange

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!