Barkonsole
Barkonsole - 0
Barkonsole - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Barkonsole

Mit Drehadapter

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Oberfläche: Blank
  • Durchmesser: 45 mm
  • Traglast: 15 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Werkstoff Oberfläche Durchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0684900343
260 mm Edelstahl Blank 45 mm
1 St.
0684900342
210 mm Edelstahl Blank 45 mm
1 St.
0684900341
160 mm Edelstahl Blank 45 mm
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
Material: Edelstahl


Massive und edle Optik, lange Lebensdauer



Drehadapter für Holz und Glas


Zusätzlicher Platz zum Arbeiten und zum Abstellen

Hinweis

Bei größerer Ausladung ist eine zusätzliche Abstützung (z.B. Steh-Bar) erforderlich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!