Barkonsole
Barkonsole - 1
Barkonsole - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Barkonsole

Aluminium

  • Ausführung: Gerade
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Farbe: Silberfarben
  • Länge: 50 mm
  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 170 mm
  • Traglast pro Paar: 60 kg
  • Konsolenabstand max.: 900 mm
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
Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberfläche Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0684900357
Gerade Aluminium Eloxiert Silberfarben
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
Stützelement


  • Formschön und stabil

  • Hochwertige Oberflächen, leicht zu reinigen


Raumgewinnung


Zusätzlicher Platz zum Arbeiten und Abstellen

Hinweis

Tragkraft max. 60 kg – Abstand zwischen den Konsolen max. 900 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!