Bandsicherung
Bandsicherung - 1
Bandsicherung - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bandsicherung

Einsetzbar an gefälzten Holztüren mit 4 mm Falzluft welche nach außen öffnen

  • Werkstoff: Stahl / Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Farbe: Silberfarben
  • Glanzgrad: Matt
  • DIN-Richtung: DIN R/L
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Farbe Glanzgrad Anzahl VE
Preis/VE
0688399951
Stahl / Zinkdruckguss Eloxiert Silberfarben Matt
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
Zur Erhöhung des Einbruchwiederstandes bei Wohnungseingangs- und Haustüren


Erschwert das Aushebeln des Türblattes



DIN R und DIN L verwendbar


Geringere Lagerkosten

Hinweis

Montagetipp: Für die Befestigung können ASSY plus FBS verzinkt, blau chromatiert, Ø 4 mm, Art.-Nr. 01657440.. verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!