Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Für alle flächigen Schleifarbeiten – Bandschleifer von WÜRTH

Im Tischlerhandwerk gehört der Bandschleifer zur Standard-Ausstattung, aber auch in der Metallbearbeitung kommen Bandschleifmaschinen zum Einsatz. Die praktischen handgeführten Elektrowerkzeuge ermöglichen einen sauberen, gleichmäßigen Materialabtrag auf Holz-, Metall- und Kunststoffflächen – so lassen sich Werkstücke mit wenig Kraftaufwand aufarbeiten oder zum Beispiel für das Streichen und Lackieren vorbereiten. Auch WÜRTH bietet leistungsstarke Elektro-Bandschleifer, die mit den entsprechenden Schleifbändern für die unterschiedlichsten Arbeiten eingesetzt werden können. Lesen Sie mehr über Bandschleifer und die bei WÜRTH erhältlichen Modelle.

Handbandschleifer: effektiv schleifen mit minimalem Kraftaufwand

Anders als z. B. ein Exzenterschleifer nutzt der Bandschleifer ein im Oval verklebtes Endlos-Schleifband, das über eine Antriebs- und eine Umlenkrolle läuft und auf der Schleifseite nahezu plan auf einer Metallplatte aufliegt. Das ermöglicht gleichmäßige Schleifergebnisse auf geraden Flächen, kann auf Rundungen oder an Kanten aber zu Unregelmäßigkeiten führen. Gegenüber dem stationären Bandschleifer bietet der Handbandschleifer große Flexibilität: Er kann für Arbeiten auf horizontalen und vertikalen Flächen und selbst über Kopf und zum kantennahen Schleifen eingesetzt werden. Einige Maschinen wie der elektrische Handbandschleifer von WÜRTH können auch für stationäre Arbeiten an einer Werkbank oder einem Arbeitstisch eingespannt werden, z. B. um Schnittkanten an Holzleisten rundzuschleifen und kleinere Werkstücken zu bearbeiten.

Der passende Bandschleifer für jeden Job – WÜRTH

Eines der wichtigsten Merkmale eines Bandschleifers ist, wie bei fast allen Elektro-Maschinen, seine Leistung. Beim Handbandschleifer von WÜRTH lässt sich die Schleifgeschwindigkeit entsprechend den Anforderungen stufenlos von 200–330 m/min verstellen. Ein weiteres entscheidendes Kriterium sind Länge und Breite der Schleiffläche: Sie ist ausschlaggebend dafür, welche Schleifbänder verwendet werden können. Selbstverständlich bietet WÜRTH Schleifbänder in den gängigen Standardgrößen passend zu den jeweiligen Bandschleifern an. Die Körnung der Schleifpapiere liegt in der Regel zwischen 40 und 240. In der Praxis sind nicht nur Größe und Gewicht des Bandschleifers ausschlaggebend, sondern auch die Effektivität des Staubbeutels, der bei allen neueren Handbandschleifern vorgeschrieben ist. Der Staubbeutel sollte ausreichend Fassungsvermögen haben, möglichst dicht und unkompliziert zu reinigen sein.

Effizient arbeiten mit dem Bandschleifer – mit Zubehör von WÜRTH

Neben einer großen Auswahl hochwertiger Schleifbänder für die unterschiedlichen Bandschleifer-Modelle gibt es bei WÜRTH auch vielfältiges Zubehör und Ersatzteile für professionelle Arbeiten mit Schleifmaschinen. So bekommen sie online und in den WÜRTH Niederlassungen unter anderem Stoffbeutel, Papierfilter und Staubkassetten für den Staubfang sowie verschiedene Kontaktarme. Auch passende Adapter für die stationäre Einrichtung des Handbandschleifers finden Sie bei WÜRTH – statten Sie sich jetzt mit professionellem Zubehör aus, um den nächsten Job schnell und effektiv zu erledigen.