Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Balkenschuh Kombi 2,5 mm
Balkenschuh Kombi 2,5 mm - 1
Balkenschuh Kombi 2,5 mm - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Balkenschuh Kombi 2,5 mm

Schwere Ausführung für große Trägerquerschnitte

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Stabiler einteiliger Balkenschuhe (außen abgewinkelt) für tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl.

  • Hohe Tragfähigkeit

  • Nach außen abgewinkelte Flügel

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275) ca. 20 μm gemäß EN 10326:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Der Bolzen-/Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.


Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0264

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.